15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5 質量(kg)0.9 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
種別グローブ:樹脂乳白 イエロー 質量(g)72 消費電力(W)5.8 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.1 最大光度(cd)335 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 乳白 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 発光色電球色 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 配光角度(°)40 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
イエロー 質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)335 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)150 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 耐水性防沫タイプ 防水保護等級IP44(防沫形) 点灯時間5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)