5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ 付属品収納ケース 材質アルミニウム 電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電 段数三脚:3段 消費電力(W)ランプ:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時 保護等級IP44 乾燥質量(kg)5.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー ランプの種類LED(高輝度白色) ランプ全光束(Lm)3450 充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000×3個 使用場所屋内外兼用 灯数3 作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷