224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色電球色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色電球色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色昼白色 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)732 質量(kg)1.6 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)830 グリーンマーク認定
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)790
1台
63,100 税込69,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防雨形 種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg)0.6 電源(V)100-242 消費電力(W)5.5/5 全光束(Lm)425 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)72.7 光束(Lm)480 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.7 光束(Lm)480 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411V CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)81 光束(Lm)535 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)62.1 光束(Lm)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411L CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)81 光束(Lm)535 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 色温度(K)5000 光源色昼白色 ライトユニット0
1本
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)72.7 光束(Lm)480 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421V CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)525 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421L CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)525 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 光束(Lm)545 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)525 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット0
1本
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。寸法・質量 埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410V CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)84 光束(Lm)555 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)84 光束(Lm)555 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410L CB1
消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84 光束(Lm)555 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷