124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 LED交換不可
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明
電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売 幅(mm)32 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) タイプスリムタイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・位相制御
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様適合調光器別売 幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 質量(kg)0.4 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)6.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)594 幅(mm)28 質量(kg)0.3 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)7.8 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリア用間接照明
エコ商品
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、 材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)52 高さ(mm)59 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)2 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

幅広いシーン演出に対応する調光・調色可能型
仕様延長ケーブル:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1090 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 電源ケーブル別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 幅(mm)44 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(アルマイト) 種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~20000K 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED一体型 取付金具 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン) 入数1台 光色電球色~アズール色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)305 幅(mm)53 質量(kg)0.3 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)600 幅(mm)44 質量(kg)0.7 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)660 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

明るさの調節や光色の切り替えができるスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700/5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)昼白色時:1090(電球色時は9割程度の明るさ) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)900 幅(mm)44 質量(kg)1 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)9.2 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)990 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別器具:LED一体型 長さ(mm)600 幅(mm)44 質量(kg)0.7 オフホワイト色 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1060 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型 長さ(mm)574 幅(mm)28 質量(kg)0.3 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
エコ商品
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Wave
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)100 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Curve
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)150 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)863、(配線長含む)1063 幅(mm)25 質量(kg)0.09 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)6.8 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)680 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)間接照明/曲面什器用/PowerFlexTHOF
エコ商品
材質本体:軟質アクリル 透明 透明 電圧(V)DC24専用 機能調色機能付(2700K~1900K) 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 色温度(K)2700~1900 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)50 演色指数(Ra)86~65 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光) 近接限度距離(m)0.2
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Bar
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:ポリカーボネート 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)864、(配線長含む)1064 幅(mm)29 質量(kg)0.1 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)6.8 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)51.4 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1223、(配線長含む)1423 幅(mm)25 質量(kg)0.13 高さ(mm)16 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)9.6 構造防雨・防湿形 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)10 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)970 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1224、(配線長含む)1424 幅(mm)29 質量(kg)0.14 高さ(mm)20 材質(本体)ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)24 消費電力(W)9.6 構造防雨・防湿形 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 ケーブル延長:別売 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 許容曲げ半径(mm)R100以上 皮相電力(VA)(24V)10 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1200 幅(mm)25 質量(kg)0.5 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光 調光の可否不可 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)900 幅(mm)25 質量(kg)0.4 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)9.6 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)600 幅(mm)25 質量(kg)0.3 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)