透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ135
質量(kg)0.8
高さ(mm)97
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)190
寸法(mm)(出)95
質量(kg)0.7
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)106
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具40W相当
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ127
質量(kg)1.4
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)
種別エクステリア フットライト
幅(mm)□115
寸法(mm)(出)7
質量(kg)0.5
明るさ(W)白熱灯器具40相当
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
定格光束(Lm)162
調光の可否不可
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.7
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質ルーバ付セード:アクリル(乳白)
幅(mm)190
寸法(mm)(出)93
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)110
構造上下部グレアカットルーバー付
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
種別キッチンライト
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光の可否不可
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)
仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別サーカディアンダウンライト
材質鋼
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
高さ(mm)(必要)100
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光100-1%・調色
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別フラットダウンライト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
色オフホワイト
高さ(mm)(必要)36
材質(本体)樹脂
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)36
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光(111°)
取付可能天井厚(mm)5-25
下面カバー樹脂(乳白)
薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト
材質下面:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.3
高さ(mm)31
材質(本体)ポリカーボネート
明るさ(W)白熱灯器具100相当
角度(°)傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光(113°)
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数(Ra)93
電球形状ボール電球
電球の種類LED
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト
材質鋼・樹脂(黒色)
幅(mm)150
高さ(mm)63
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
調光の可否不可
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面取付兼用
配光タイプワイド配光(43°)
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト(コーナー灯)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)148
寸法(mm)(出)147
質量(kg)0.6
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)
幅(mm)130
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.7
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)130
構造上下面開放
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別ハイコーンダウンライト
質量(kg)0.4
色オフホワイト
材質(本体)アルミ
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
取付可能天井厚(mm)5-25
空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型
種別キッチンライト
幅(mm)86
高さ(mm)35
スイッチ付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
取付面位置壁面・棚下面取付兼用
調光の可否不可
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)130
質量(kg)0.7
高さ(mm)125
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150
寸法(mm)(出)200
質量(kg)1.5
取付グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
パネルガラス(透明ケシ)
定格光束(Lm)122
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W
幅(mm)154
寸法(mm)(出)207
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8.5
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー
300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです
別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ220
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)148
構造防雨型
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)200
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト
材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)
幅(mm)Φ114
質量(kg)3.5
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
ガラス部前面:強化ガラス(透明)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)295
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
定格光束(Lm)292
調光の可否不可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ314
質量(kg)3.1
材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)145
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ135
質量(kg)1.6
高さ(mm)215
全高(mm)347~1747
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき
華やかなダイニングの演出に最高の選択です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質飾り:クリスタルガラス
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)100
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)106
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300
幅(mm)160
質量(kg)1.2
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)116
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF323B
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
幅(mm)98
質量(kg)0.6
高さ(mm)112
奥行(mm)98
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)490
調光率(%)連続100-5、調色
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.3
高さ(mm)118
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)389
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ