146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 消費電力(W)6.2 材質PC 全光束(Lm)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42 センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 入力電源12V 1A 光軸調整範囲無段階(10%~100%) タイマー約30/130/380秒 演色指数(Ra)80
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 ブラック 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)9.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)83 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)508 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
欠品中

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電圧(V)100 光源LED×48灯使用(交換不可) 検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m 光源色昼光色 点灯保持時間約60秒 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組
人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色) 材質アルミニウム・PC・PBT 質量(g)1個:(約)42 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)8.2 定格入力電流(A)0.125 寿命設計寿命:約40000時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8 照射角広配光タイプ
1セット(3個)
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプ拡散 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)621 寸法(mm)出:101 質量(kg)1.2 白色 取付プッシュ式 高さ(mm)90 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 センサーON-OFF型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)751 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装) 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)77 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 配光角度(°)43 出しろ(mm)1.5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)140 従来光源ダイクロハロゲン35W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 センサー角度調整(°)全方向20 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)5.6 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)12(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 配光タイプワイド配光(43°) 人感センサーON-OFF型
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°) 人感センサーON-OFF型
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 取付方式クローブ:ねじ込式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型
エコ商品
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 本体鋼・樹脂 調光の可否 LED寿命(時間)40000 仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:7.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約102 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)