5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)電池式はんだこて
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28 質量(g)68 電源単3電池×4(別売) 消費電力9W 連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分 最高使用温度(℃)450℃以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番147-8182 全長(mm)150 質量(g)101.2 電源(V)5 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 RoHS指令(10物質対応)対応 こて先形状MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

goot(太洋電機産業)低ボルトはんだこて
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)150 消費電力(W)6 付属品こて先(MI-6T-SC) 質量(g)9 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く) 消費電力(W)9 最高温度(℃)450以上 アズワン品番64-0977-43-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷