5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 電球形状一般球 配光角度(°)140 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 光源LED電球 ランプ全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.117 ポール径(Φmm)120 光束(Lm)453 Ra80 明るさ60形電球1灯相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否×
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

関連キーワード