ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠
種別スポットライトLED
質量(g)57
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)530
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)50×65.5
色温度(K)2700
配光角度(°)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)20
電球の種類LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)370
最大光度(cd)1100
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
口金E11
定格消費電力(W)6.7
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)41
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.113
光源色電球色
アズワン品番65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)41
消費電力(W)6.7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
口金E11
定格消費電力(W)5.5
外径(mm)50
電球の種類LED
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
定格寿命(時間)40000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)80
最大光度(cd)270
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)205
最大光度(cd)600
定格電流(mA)75
配光角度(°)42
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)250
最大光度(cd)3000
定格電流(mA)75
配光角度(°)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7
ビーム光束(Lm)125
全光束(Lm)370
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
最大光度(cd)1450
定格電流(mA)75
配光角度(°)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別LEDカラースポットライト
質量(g)57
消費電力(W)5
口金E11
発光色ピンク
寸法(Φ×mm)49×65
波長(nm)620
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5
色アイボリー
ビーム角度(°)20
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで
口金E11
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(g)約113(電球除く)
色温度2400K黄金色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーはブラックです。
その他密閉非対応、PSE準拠
種別スポットライトLED
質量(g)57
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)50×65.5
色温度(K)2400
色(本体)黒色
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra80
長さ(mm)69.3
幅(mm)50
消費電力(W)5.9
口金E11
入力電圧(V)100
電球の種類LED
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)90
演色指数(Ra)80以上
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
消費電力(W)6
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.6×高さ79
質量(g)36
備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
口金E11
定格消費電力(W)6.5
全光束(Lm)800
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63
質量(g)45
消費電力(W)5.2
口金E11
全光束(Lm)530
平均演色評価数(Ra)80以上
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
色温度(K)2700
ビーム角(度)中角25
電流(mA)80
最大光度(cd)1850
LED寿命(時間)25000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電球の種類LED
調光の可否非対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠
口金E11
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
色温度(K)2000
光色黄金色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)53
消費電力(W)7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
消費電力(W)6.4
口金E11
定格電流(A)0.07
電球形状ハロゲン球
電球の種類LED
調光の可否可
定格電圧(V)100
全長(mm)66
外径(Φmm)50
口金E11
色(本体)白
平均演色評価数(Ra)92
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60
保証期間5年
グリーン購入法適合
防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
電源100V50/60Hz
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
口金E11
定格消費電力(W)7.0
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)53
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
アズワン品番65-0416-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)60
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)690
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)730
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角白色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)570
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)640
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角白色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5
全光束(Lm)380
色温度(K)2700
LED寿命(時間)30000
Ra93
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.9
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
関連キーワード
1
2
次へ