消費電力(W)59
仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)470
幅(mm)470
質量(kg)5.7
取付高(mm)80
奥行(mm)7
LED寿命(時間)40000
明るさFHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)□450
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
関連キーワード