10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球 定格寿命(時間)1500 ビーム角(度)60 口金E26 電球形状レフ電球
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約3000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球
エコ商品
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)110 口金E17 電球形状ミニレフ球 ガラス色フロスト 電球の種類白熱電球
1個
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)