5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。 数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。
用途客間・茶室 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 幅(mm)Φ595 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)257 フランジ角型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)51.6 全高(mm)調整可能:425~810 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.86 明るさ100形電球4灯器具相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3650 調光の可否不可 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木が映える端正な意匠。きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)