奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:55
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
全長(mm)308
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
光源色昼白色相当
配光角度(°)110
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型
種別LED一体型
幅(mm)□470
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.7
取付直付・埋込兼用
材質(本体)アルミ(白色)
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)59
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)25
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)
リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン
明るさFHP32W×4灯相当
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)450
定格光束(Lm)6000
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)
演色指数(Ra)83
ライトユニット40(形)
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)50
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)エボニーブラウン
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
皮相電力(VA)51(100V)
光束(Lm)5210
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~14
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
畳数基準内で最大の明るさを実現した、しっかり明るい大光量タイプ。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA/グローブ回転
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)612
高さ(mm)117
質量(kg)3.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
長さ(mm)612
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
再生紙使用マーク適合
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)50
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
皮相電力(VA)51(100V)
光束(Lm)5210
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~14
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)580
高さ(mm)116
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
長さ(mm)580
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)590
幅(mm)590
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.1
高さ(mm)119
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)580
幅(mm)580
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.1
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)50
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.6
皮相電力(VA)51(100V)
光束(Lm)5530
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~14
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)50
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)チェリー
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
皮相電力(VA)51(100V)
光束(Lm)5210
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~14
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)590
高さ(mm)119
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
長さ(mm)590
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LHV41502 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時)
光束(Lm)9750
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)10000
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
取付方式簡易取付A
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス
フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付
種別LED一体型
幅(mm)Φ500
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)3.8
高さ(mm)70
取付方式簡易取付A
光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコンフラットプレート間接光切替リモコン
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52~52.5
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
光束(Lm)6990
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)6990
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)8730
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)170.9 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9280
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9680
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ