6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

日動工業スクエアライト50W
エコ商品
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52 仕様直流電源装置一体型 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)