材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
取付天井直付型
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用
長さ(mm)600
幅(mm)591
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)
質量(kg)7.1
高さ(mm)175
消費電力(W)59
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)4360
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
埋込高(mm)160
調光の可否否
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
取付天井直付型
高さ(mm)80
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)
質量(kg)7.1
消費電力(W)59
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)3980
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
埋込高(mm)160
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E26
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)50
トラスコ品番160-9156
セット内容ランプ・安定器
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.4
外径(Φmm)110
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)3500
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
定格ランプ電力(W)50
適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX
適合(ポール)4B
配線長(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)1.70
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1245
幅(mm)120
取付天井直付型
高さ(mm)120
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)250
取付天井直付型
高さ(mm)53
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1230
幅(mm)115
取付天井直付型
高さ(mm)90
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
幅(mm)230
取付天井直付型
高さ(mm)75
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向24
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
取付天井直付型
高さ(mm)70
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1345
幅(mm)264
カバーアクリル(透明・帯電防止処理)
取付天井直付型
高さ(mm)93
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
パネルアクリル(乳白)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)49
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)32.8
質量(kg)4
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)100
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)54
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.5
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.3
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)80
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.3
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.9
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)2
取付天井直付型
サイズ40形
形iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)70
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.6
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)3.4
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
遮光(°)横方向24
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル倍強度ガラス(透明)
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.7
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向15
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)119
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向15
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V3
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
関連キーワード
1
2
次へ