58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41502 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時) 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)8730 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.6 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)183.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41501 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時) 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-VS41501 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.6 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:178.5 (200V時) 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 取付天井直付型 高さ(mm)70 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 備考800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)2.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 区分直付 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHV42301+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.3 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHV41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.1 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

逆富士タイプ 230幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHV42300+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.3 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆富士230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-V42303+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.6 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)