23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)広角35
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)狭角10
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 入数1個 ビーム角度(°)狭角10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70 消費電力(W)57 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 本体質量(g)11 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 電球の種類ハロゲン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 仕様UVカット 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
3,418 税込3,760
欠品中

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70 質量(g)105 電圧(V)110 消費電力(W)57 口金E11 全光束(Lm)900 寿命3000h 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン狭角
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角2P
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ中角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角
種別75W形 広角 全長(mm)60 消費電力(W)50 口金E11 本体質量(g)50 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)3000 径(mm)50.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2 電力(W)50(ランプ75形) 口金E11 全光束(Lm)730 定格入力電圧(V)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 色温度(K)3000 中心光度(cd)3200 ミラー外径(Φmm)50 電球の種類ハロゲン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 高さ(mm)238 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)