高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)21/25
消費電力(W)500/550(50/60Hz)
仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)約16
タイプコンプレッサー式
電流(A)6.0/5.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600
アズワン品番64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12
色グレイッシュブルー
容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530
機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ
運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz)
タイマー時間切 1~9(時間)
電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約5~40
運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
温湿度表示デジタル表示
除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌々日出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5.8
除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
関連キーワード