5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)100V:605/200V:576 トラスコ品番161-8910 幅(mm)524 質量(kg)22 高さ(mm)483 奥行(mm)357 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)45 明るさ(Lm)91000 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra75 標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-3612 幅(mm)516 質量(kg)16.8 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)30 明るさ(Lm)67300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-0476 幅(mm)516 質量(kg)15.3 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)10 明るさ(Lm)65900 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W)(適合電灯)500 電球の種類ハロゲン 設置場所屋内、屋外 コード長さ(m)約3 電源タイプ電源コード式 付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)5 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370 芯数2 適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

日動工業スクエアマックス480W
エコ商品
メタルハライド1000W以上の明るさ! サージプロテクター付 巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。 スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478 仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)14.4 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58 電線長さ(m)0.3(切放し) 光源LED480W 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 入力電圧範囲(V)90~277 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)72300
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷