ストローク(mm)25
傾斜角度(°)0~15(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)120
出力(W)300
奥行(mm)800
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。
切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。
専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25
付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書
出力(W)300
奥行(mm)600
切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950
能力(mm)(中抜き/最大)55
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
ストローク(mm)15
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
出力(W)300
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
ストローク(mm)15
質量(kg)133
出力(W)300
奥行(mm)1000
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384
傾斜角度(°)20(左側のみ)
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板50
切断能力(mm)鉄工50
切断能力(mm)木工150
切断能力(mm)合成樹脂150
対応材質鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)100 50/60Hz
定格消費電力(W)590
セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785
モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)42
フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)300×300
鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)455×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
関連キーワード