アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
関連キーワード