13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
材質/仕上鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し 寸法(幅W×高さH)(mm)181×Φ527 光源寿命40,000時間
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

消費電力(W)62 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)5.1 直径(Φmm)605 高さ(mm)186 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-63 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)5830 適用畳数~14畳
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 直径(Φmm)690 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ和風照明
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66 仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色) 長さ(mm)850 幅(mm)850 質量(kg)8.8 高さ(mm)216 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光束(Lm)5285 アズワン品番64-9326-41 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数~12畳
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 高さ(mm)262 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ和風照明
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66 仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色) 長さ(mm)850 幅(mm)850 質量(kg)8.8 高さ(mm)216 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光束(Lm)4825 アズワン品番64-9326-40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数~12畳
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

コイズミ投光器
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)