Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様【調光器の使用】不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転A
スイッチ全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格消費電力(W)66
全光束(Lm)8490
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可(連続調光100-1%)
適用畳数~18畳
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途天井直付型
色温度(K)昼白色:6500、電球色:2700
光色昼光色~電球色
調色の可否可
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃~40℃
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!
付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm
幅(mm)137
高さ(mm)69
奥行(mm)137
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
本体質量(g)約300
器具・セット器具のみ
使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA
色(本体)ホワイト
光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80
演色指数(Ra)80
調光の可否否
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66
仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)850
幅(mm)850
質量(kg)8.8
高さ(mm)216
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光束(Lm)5285
アズワン品番64-9326-41
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~12畳
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66
仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)850
幅(mm)850
質量(kg)8.8
高さ(mm)216
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光束(Lm)4825
アズワン品番64-9326-40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~12畳
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯
材質籐
寸法(mm)セード径350×高さ290
質量(kg)0.8
取付引き掛けシーリング式
消費電力(W)60
有効長(mm)コード:800
使用電圧(V)AC100
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
材質木、他
幅(mm)55
色ダークウッド
高さ(mm)65
奥行(mm)55
消費電力(W)60まで
本体質量(g)260
器具・セット器具のみ
アズワン品番65-0532-21
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード