くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)63
本体質量(g)390
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)25
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
送風機能内蔵モデル、毛髪に優しい「AQUA PLATE」搭載ヘアアイロン。
色マットグレー
質量(g)411(コード込)
電源(V)100-240(自動電圧切替)
消費電力(W)62(50/60Hz)
温度(℃)140~200(20℃刻み4段階)
コード長さ(m)約2.7
本体寸法(mm)295×40×45
プレート寸法(mm)約25×100
電源自動OFF最終操作より60分
送風設定ON/OFF切替ボタン付き
温度設定範囲(℃)140~200(20℃刻み4段階)
マイナスイオン機能あり
防水非防水
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード