HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
関連キーワード