2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)