・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
角度(°)約180
電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き
色温度(K)5000(昼白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約120
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
保護等級IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
配光角度(°)100~290
電源タイプ電源コード式
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
消費電力(W)69(100/200/242V)
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様【耐雷サージ】15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)3.5
色ダークグレイ(仕上)
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
取付角寸法エニーポジション(制限なし)
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:80、水平面上:78
平均演色評価数(Ra)80
商品番号229364057
保護等級IP65
芯数3
色温度(K)3000相当
光源色電球色
入力電流(A)100V時:0.71、200V:0.36、242V:0.31
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
定格光束(Lm)8140
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)6500
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色6500K相当(昼光色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)61.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
関連キーワード