住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ
全長(mm)109
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)60
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類シリカ
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
色温度(K)約2800
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
口金E26
電球の種類シリカ電球
色ホワイト
質量(g)32
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26
定格寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金E26
光色電球色
定格電圧(V)100
全長(mm)134
定格寿命(時間)約4000
仕上ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)95
使用場所屋内用
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
色ホワイト
定格電圧(V)100
ガラス球形状G95
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)60
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.6
電球の種類白熱球
関連キーワード