口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)60
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書
材質セード:ガラス
消費電力(W)60
口金E17
コード長さ(mm)650000
使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質鉄
寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41
色ホワイト
質量(g)120
消費電力(W)60
口金E17
使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
75W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)68
定格電圧(V)100
全長(mm)81
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
全長(mm)81
質量(g)17
消費電力(W)68
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
色クリア
定格電圧(V)100/110
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)約2000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)50
電球の種類白熱電球
全長(mm)67
定格電圧(V)220
電力(W)60
口金E17
ガラス仕上フロスト
外径(mm)35
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
全長(mm)81
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
色ホワイト
定格電圧(V)100/110
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア球
電球の種類白熱電球
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438
幅(mm)79
質量(kg)4.5
高さ(mm)105
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型1灯用
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474
幅(mm)250
寸法(mm)埋込穴:2446×220
質量(kg)8
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用
電圧(V)100-242
埋め込み深さ(mm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】OA253017
演色指数(Ra)83
連結可能型
調光の可否不可
関連キーワード