13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)69 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 75W形(メーカー比) 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
3,229 税込3,552
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 75W形(メーカー比) 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形65W
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)65 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 消費電力(W)65 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 75W形(メーカー比) 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11
エコ商品
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)130 タイプ狭角 消費電力(W)60 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ100W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 75W形(メーカー比) 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 75W形(メーカー比) 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)65 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形
種別100W形 狭角 全長(mm)60 直径(Φmm)70 消費電力(W)60 口金E11 本体質量(g)102 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷