368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)AC200~242 仕様固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN タイプ一般タイプ 消費電力(W)61.6 電源デジタルインターフェイス搭載 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷


日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)63 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12000
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 電圧(V)100~242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 大きさ110形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様【調光器の使用】不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転A スイッチ全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)66 全光束(Lm)8490 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可(連続調光100-1%) 適用畳数~18畳
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
タイプ110形 光源寿命40000時間 調光の可否非調光
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可 種別シャンデリア 電圧(V)100 スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色 灯数1 調光方式連続調光 100-1% 演色指数(Ra)94 調光の可否
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×4000×3 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)240 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C 材質鋼(マットブラック色) 幅(mm)Φ800 質量(kg)7 高さ(mm)388 取付方式簡易取付A 定格消費電力(W)67.2 色温度(K)2400 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)77(100V) 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5560 調光率(%)連続100-5、調色 適用畳数~14
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト) 取付水平天井埋込専用 定格出力型/約10~100%連続調光型 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100~242 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra)83 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)132
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)5.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 対応屋外器具 配光角度(°)約220 演色指数(Ra)84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷