広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
角度(°)約180
電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き
色温度(K)5000(昼白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約120
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類白色LED(交換不可)
設置場所室内・屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
口金E26
全光束(Lm)7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×290(閉じた状態)、410×410×290(開いた状態)
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
保護等級IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
配光角度(°)100~290
電源タイプ電源コード式
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~35℃
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として
消費電力(W)60
光源LED0.5W×144個
設置場所屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
電球の種類LED
本体質量(g)約1190
灯数6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190
センサー感知方式赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)約130まで
電源コード(m)約3
点灯時間約5秒~5分、常時点灯
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)2.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)66.5
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
光束(Lm)器具:5840
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5m
材質ABS・アルミ
幅(mm)くわえ幅/平均時:約30
質量(g)約410
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
消費電力(W)60
口金E26
全光束(Lm)7200
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ