5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)