9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで 質量(g)約470 口金E26 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードスポットライトナチュラルウッド
エコ商品
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・ 電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール ナチュラル 直径(Φmm)セード:106 高さ(mm)100 質量(g)約295 消費電力(W)60 口金E26 アーム寸法(mm)約40 アズワン品番65-0527-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードダクトペンダントライト
エコ商品
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール 直径(Φmm)セード:Φ106 高さ(mm)100 質量(g)約300 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント小
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)210 高さ(mm)150 奥行(mm)210 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約500 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント大
エコ商品
材質アルミ+木 木目+ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約750 コード長さ(mm)800 アズワン品番65-0529-11 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント中
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)258 高さ(mm)140 奥行(mm)258 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約600 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)