2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷