7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAKKO(白光)はんだ吸取器
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力70W 仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能 全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合) 質量(g)65 入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2 質量(kg)3 タイプチップタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
60日以内出荷