ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8