質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)1.3
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)174
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12
ランプ電圧(V)85
種類透明形
定格寿命(時間)12000
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5
ランプ電圧(V)85
種類透明形
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
ARCHIシリーズ。効率よく広い範囲を照らすことができ、カットオフアングルが浅いため、活気のある光空間をつくり出します。
材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上)
型浅型
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)65
ビーム角度(°)99
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上)
型一般型
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】15
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)68
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード