持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)295×185×320
質量(kg)2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP65
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330
保護等級IP67
芯数2P/3P
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
電球の種類LED
保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)
消費電力(W)80
全光束(Lm)11000
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー)
質量(kg)2.8
色温度(K)5700
配光角度(°)150
演色指数(Ra)70
光色昼光色
定格寿命(時間)50000
発光効率(Lm/W)137
保証期間5年間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。
材質鉄、アルミダイカスト
質量(kg)約4
消費電力(W)80
全光束(Lm)9600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483
電源コード(m)3(2芯3芯兼用)
電源電圧(V)AC100~240
光源高輝度SMD2835
色温度(K)5500~6000
入力電流(A)0.8
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
防水性IP66
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
仕様落下防止ワイヤ付
材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
定格初期照度補正
本体アルミシルバーアルマイト
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
使用場所屋外
アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)700/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)80、(200V)80
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-91
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯200W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)9840
電球の種類LED
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
明るいだけじゃない!
使い勝手にこだわった設計
フック&クランプ付属、作業に最適な光
頑強な筐体
アルミダイキャスト & ポリカーボネート
防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)90~240
消費電力(W)80
ケーブル長(m)5.0(2芯3芯兼用プラグ)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:160×105
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
寸法(長さL×幅W)(mm)クランプ:170×70
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)12000
光色昼光色
防水保護等級IP65
電球の種類LED
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)5500
使用可能温度範囲-10~40℃
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)100
演色指数(Ra)88
開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
仮設照明の灯具です。
用途テラスタンドの交換用灯具です。
仕様球寿命(時間):40000
トラスコ品番254-6482
材質本体:ポリカーボネート
高さ(mm)615
電圧(V)AC90-265V
消費電力(W)80
全光束(Lm)8000
色温度(K)5500
電球の種類LED
照射角度(°)360
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途コンセントのある場所の仮説照明に。
仕様球寿命(時間):40000
トラスコ品番258-2101
材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄
電圧(V)AC90-265V
消費電力(W)80
全光束(Lm)8000
色温度(K)5500
電球の種類LED
照射角度(°)360
1組(2台)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
消費電力(W)80
口金E26
全光束(Lm)10000
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
消費電力(W)100V:81、200/242V:80
材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)510
種類70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)1000/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82
全光束(Lm)12200
トラスコ品番171-8398
質量(kg)13(ケーブル除く)
長さ(m)10
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60兼用
照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000
電線仕様引掛けコネクター付
光源色昼白色
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミダイカスト
カバー強化ガラス
取付壁面・天井面・床面兼用
定格電圧(V)100/200/242
ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5
構造防雨型
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)70
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプLED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
配光角度(°)34
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプワイド
MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)13.5
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)81.8
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)9417
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9408
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS
幅(mm)819
寸法(mm)約819×160×331
高さ(mm)331
質量(g)1900
奥行(mm)160
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80(20W×4)
スイッチプルスイッチ
口金E26
器具・セットセット品
使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
調光の可否否
調色の可否否
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
色(本体)黒
使用場所屋外
配光角度(°)60
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
色(本体)白
使用場所屋外
配光角度(°)60
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
色温度(K)6500
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色6500K相当(昼光色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
関連キーワード