10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 電球の種類ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
エコ商品
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
2,698 税込2,968
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11
エコ商品
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ中角 消費電力(W)80 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ100W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明 口金EU11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)75 管径(Φmm)18 色温度(K)2800 定格平均寿命(時間)2000 光中心距離49mm 適合ソケットE-11 HS、FS、GS フィラメント(形式)CC-8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形
種別130W形(中角) 消費電力(W)80 口金E11 本体質量(g)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 直径×長さL(Φmm×mm)70×78
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷