4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)88.2 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 明るさ水銀灯300形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 街路灯