2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm)219 質量(g)70 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)±5 温度設定範囲(℃)200-500
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ