1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)410 電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V) コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,190 税込4,609
4日以内出荷