1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハンマードリル AED2630VR
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0~4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0~4600
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷