14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ 寸法(mm)275×115×100 質量(g)1750 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2 砥石寸法(mm)100×15×6 定格時間(分)30 握り径(Φmm)52
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に 消費電力(W)810 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 最高使用周速度(m/s)72
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワッシャ採用。
長さ(mm)370 幅(mm)- 質量(kg)2.4 消費電力(W)860 最大出力(W)1280 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)810 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)63
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。 セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー 材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト 電流(A)8.3A 消費電力(W)800 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)約1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120 電源コード(m)約2 砥石寸法(Φmm)外径100 スピンドル径M10x1.5P 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG113
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力1,100Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防じんフィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー
ハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)263 幅(mm)117 質量(kg)1.6 高さ(mm)88 電源(V)100 電圧(V)100 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1263
重研削に最大出力1,260W 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)270×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 スイッチスライド式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
20,300 税込22,330
翌日出荷

分割コアモーター採用により最大出力アップ。 2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル タイプサイドハンドル付 消費電力(W)820 最大出力(W)1260 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1061HS
ブレーキ付 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264 セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ 電圧(V)AC200 消費電力(W)810 アズワン品番64-8608-84
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。 電圧(V)100 消費電力(W)800 最大切削深さ(mm)3 切削幅(mm)30
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷