4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm)18~20 対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m])7500 電源(V)AC100 最大消費電力(W)800 コード長さ(m)2 チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180 規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz)50/60 適合替刃WB-90 付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.9 電圧(V)単相100 消費電力(W)850 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
エコ商品
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)60 高さ(mm)(バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410 山数220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880 モーター出力(W)750 鋸身厚(mm)2 口開き(mm)(バイス)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷