2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷