商品豆知識
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。
質量(kg)3.1
取付方式サンディングディスク:面ファスナー式
定格消費電力(W)500
パッド径(Φmm)サンディング:150/125
負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
長さ(mm)187
質量(kg)0.7
サイズパッドネジ:5/16 "-24
寸法エアーインレット(NPT):1/4"
空気消費量(L/min)57
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000
音圧レベル(dB)サウンド:84
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125(5インチ)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード