カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 油膜軸受油(1)
- 潤滑油その他・特殊品(1)
- 摺動面油(2)
絞り込み
粘度
- 10
- 7(1)
- 32(6)
- 46(1)
- その他(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(2)
- TAKAGI(高儀)(1)
- GA(グリーンエース)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
内容量(L)
- 0.1(3)
- 0.3(3)
- 1(1)
適合
- その他(1)
- 一般機械(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「iso vg10」の検索結果

ジャッキーオイル10
AZ(エーゼット)(34件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル
AZ(エーゼット)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)当日出荷(無添加)高度精製油使用。用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイルISO粘度グレードISOVG10成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISO VG10成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物