潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
粘度ISO VG100
適合範囲ハンマー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途コンバインのチェーンの潤滑として
仕様10W-30のオイルとして使用可能
その他オールシーズン対応
材質鉱物油
質量(kg)17
色シルバー
タイプ水溶性
粘度ISO VG100
危険等級Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード